{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z1 | |
Dentado abreviatura | Z1 | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | D1614 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 14 mm | |
Longitud total | 54 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540600 D1614 | |
EAN / GTIN | 4045197155832 | |
Número del fabricante | 540600 D1614 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z1 − grueso D1614
a petición
En stock
27 piezas en stock
40,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
40,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
41,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
39,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola | Bola | Bola |
Longitud total | 54 | 54 | 54 | 54 |
⌀ del cabezal | 16 | 16 | 16 | 16 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 14 | 14 | 14 | 14 |