{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z1 | |
Dentado abreviatura | Z1 | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | G1225 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540600 G1225 | |
EAN / GTIN | 4045197155870 | |
Número del fabricante | 540600 G1225 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z1 − grueso G1225
a petición
En stock
55 piezas en stock
48,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
253 piezas en stock
48,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
47,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
57,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco de punta | Arco de punta | Arco en punta | Arco en punta |
Longitud total | 65 | 65 | 65 | 65 |
⌀ del cabezal | 12 | 12 | 12 | 12 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD TiAlN |
Grado de finura de dentado | basto | fino | medio | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |