{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z1 | |
Dentado abreviatura | Z1 | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | AS1225 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540600 AS1225 | |
EAN / GTIN | 4045197155764 | |
Número del fabricante | 540600 AS1225 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z1 − grueso AS1225
a petición
En stock
10 piezas en stock
47,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
50,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
46,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
56,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
156 piezas en stock
50,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
⌀ del cabezal | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD TiAlN | HM DLC |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentado Z1 | Dentado Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |