{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Alu | |
Grado de finura de dentado | muy basto | |
Material de corte | HM DLC | |
Forma | AS1225 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547600 AS1225 | |
EAN / GTIN | 4067263736424 | |
Número del fabricante | 547600 AS1225 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango GARANT Master Alu − Muy basto (NE/Alu) AS1225
a petición
En stock
156 piezas en stock
50,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
47,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
50,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
46,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
56,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
⌀ del cabezal | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Material de corte | HM DLC | MD | MD | MD | MD TiAlN |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | GARANT Master Alu | Dentado Z1 | Dentado Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |