Fresa con mango GARANT Master Alu − Muy basto (NE/Alu) C1020

Número de artículo: 547600 C1020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
149 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master Alu
Grado de finura de dentado muy basto
Material de corte HM DLC
Forma C1020
Descripción de la forma Esferocilíndrico
⌀ del cabezal 10 mm
Longitud de cabeza 20 mm
Longitud total 60 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 547600 C1020
EAN / GTIN 4067263736462
Número del fabricante 547600 C1020

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 

Descripción

Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada resistencia y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
La innovadora forma geométrica de los dientes permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Sin adhesión de viruta y excelentes resultados de superficie. ⌀ mango 6mm. Adecuado para su uso en aplicaciones de desbaste y acabado. Con revestimiento de alto rendimiento para una duración superior, menor aportación de calor y mejor evacuación de viruta.
  • Eliminación elevada de material.
  • Movimiento estable.
  • Revestimiento de alto rendimiento para una reducida solicitación térmica, durabilidad más larga, evacuación de viruta mejorada.
  • El sustrato más moderno optimizado para materiales de aluminio.
  • Duración extrema.
Forma esferocilíndrica (WRC).

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de aleaciones de aluminio duro y blando, plásticos, bronce y metales no férricos. Adecuado para robots manuales e industriales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, y mecanizado cordones de soldadura, así como superficies.

Nota:

Materiales con mala conductividad térmica: reducir el número de revoluciones para evitar la coloración azul de la fresa con mango y el lubricado.