{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Alu | |
Grado de finura de dentado | muy basto | |
Material de corte | HM DLC | |
Forma | AS1625 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547600 AS1625 | |
EAN / GTIN | 4067263736431 | |
Número del fabricante | 547600 AS1625 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango GARANT Master Alu − Muy basto (NE/Alu), HM DLC, Tipo: AS1625
a petición
En stock
193 piezas en stock
63,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
63,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
45,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
59,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
70,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal |
Longitud total | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ del cabezal | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Material de corte | HM DLC | MD | MD | MD | MD TiAlN |
Grado de finura de dentado | muy basto | muy grueso (NE / AL) | medio | medio | medio |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |