{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z9 | |
Dentado abreviatura | Z9 | |
Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) | |
Material de corte | MD | |
Forma | AS1625 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540709 AS1625 | |
EAN / GTIN | 4045197679802 | |
Número del fabricante | 540709 AS1625 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z9 − muy grueso (NE / AL), MD, Tipo: AS1625
a petición
En stock
15 piezas en stock
63,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
45,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
59,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
70,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
222 piezas en stock
63,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal |
Longitud total | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Material de corte | MD | MD | MD | MD TiAlN | HM DLC |
Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) | medio | medio | medio | muy basto |
Serie | Dentado Z9 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |