{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z9 | |
Dentado abreviatura | Z9 | |
Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) | |
Material de corte | MD | |
Forma | C0616 | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 16 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540709 C0616 | |
EAN / GTIN | 4045197522450 | |
Número del fabricante | 540709 C0616 |