{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z9 | |
Dentado abreviatura | Z9 | |
Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) | |
Material de corte | MD | |
Forma | AS1020 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540709 AS1020 | |
EAN / GTIN | 4045197522443 | |
Número del fabricante | 540709 AS1020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z9 − muy grueso (NE / AL), MD, Tipo: AS1020
a petición
En stock
3 piezas en stock
39,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
37,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
37,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
404 piezas en stock
28,47 €
17,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
36,99 €
27,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
44,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
116 piezas en stock
39,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ del cabezal | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material de corte | MD | MD | MD | MD | MD | MD TiAlN | HM DLC |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Dentado Z9 | Dentado Z5 | Dentado Z1 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |