{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z5 | |
Dentado abreviatura | Z5 | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | AS1020 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540400 AS1020 | |
EAN / GTIN | 4045197155382 | |
Número del fabricante | 540400 AS1020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z5 − fino AS1020
a petición
En stock
19 piezas en stock
37,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
37,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
39,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
224 piezas en stock
28,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
36,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal |
Longitud total | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD | MD |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentado Z5 | Dentado Z1 | Dentado Z9 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 |