{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z5 | |
Dentado abreviatura | Z5 | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | D0807 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 7 mm | |
Longitud total | 47 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540400 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197155436 | |
Número del fabricante | 540400 D0807 |