{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z5 | |
Dentado abreviatura | Z5 | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | G0618 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 18 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540400 G0618 | |
EAN / GTIN | 4045197155467 | |
Número del fabricante | 540400 G0618 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z5 − fino G0618
a petición
En stock
158 piezas en stock
24,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
26,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
196 piezas en stock
18,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
23,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 50 | 50 | 50 | 50 |
⌀ del cabezal | 6 | 6 | 6 | 6 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
Grado de finura de dentado | fino | muy fino | medio | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentado Z5 | Dentado Z FINE | Dentado Z7 | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |