{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z5 | |
Dentado abreviatura | Z5 | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | D1009 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 9 mm | |
Longitud total | 49 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540400 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197525390 | |
Número del fabricante | 540400 D1009 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z5 − fino D1009
a petición
En stock
97 piezas en stock
25,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
25,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
26,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
95 piezas en stock
25,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola | Bola | |
Longitud total | 49 mm | 49 mm | 49 mm | |
⌀ del cabezal | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
Grado de finura de dentado | fino | basto | muy grueso (NE / AL) | |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 9 mm | 9 mm | 9 mm |