{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z5 | |
Dentado abreviatura | Z5 | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | AS0820 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540400 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4045197155375 | |
Número del fabricante | 540400 AS0820 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z5 − fino AS0820
a petición
En stock
20 piezas en stock
33,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
33,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
251 piezas en stock
23,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
33,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ del cabezal | 8 | 8 | 8 | 8 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
Grado de finura de dentado | fino | basto | medio | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentado Z5 | Dentado Z1 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 20 | 20 | 19 | 20 |