{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z9 | |
Dentado abreviatura | Z9 | |
Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) | |
Material de corte | MD | |
Forma | F1630 | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 30 mm | |
Longitud total | 70 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540709 F1630 | |
EAN / GTIN | 4045197522542 | |
Número del fabricante | 540709 F1630 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z9 − muy grueso (NE / AL) F1630
a petición
En stock
7 piezas en stock
58,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
46,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
76,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
63,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco en redonda | Arco en redonda | Arco en redonda | Arco en redonda |
Longitud total | 70 | 75 | 70 | 70 |
⌀ del cabezal | 16 | 16 | 16 | 16 |
Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) | medio | medio | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 30 | 30 | 30 | 30 |