{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z9 | |
Dentado abreviatura | Z9 | |
Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) | |
Material de corte | MD | |
Forma | C1625 | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540709 C1625 | |
EAN / GTIN | 4045197522498 | |
Número del fabricante | 540709 C1625 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z9 − muy grueso (NE / AL) C1625
a petición
En stock
21 piezas en stock
61,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
62,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
74,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
192 piezas en stock
61,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | Esferocilíndrico | Esferocilíndrico | Esferocilíndrico |
Longitud total | 65 | 65 | 65 | 65 |
⌀ del cabezal | 16 | 16 | 16 | 16 |
Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) | medio | medio | muy basto |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentado Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Longitud de cabeza | 25 | 25 | 25 | 25 |