{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z9 | |
Dentado abreviatura | Z9 | |
Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) | |
Material de corte | MD | |
Forma | F1020 | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540709 F1020 | |
EAN / GTIN | 4045197573605 | |
Número del fabricante | 540709 F1020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango Z9 − muy grueso (NE / AL) F1020
a petición
En stock
28 piezas en stock
42,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
41,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
115 piezas en stock
37,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco en redonda | Arco en redonda | Arco en redonda |
Longitud total | 60 | 60 | 60 |
⌀ del cabezal | 10 | 10 | 10 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) | muy fino | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |