{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540220 F1020 | |
EAN / GTIN | 4062406586522 | |
Número del fabricante | 540220 F1020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango GARANT Master Uni – medio, MD, Tipo: F1020
a petición
En stock
82 piezas en stock
37,84 €
27,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
41,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
42,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.052 piezas en stock
29,08 €
17,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
39,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
42,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
45,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco en redonda | Arco en redonda | Arco en redonda | Arco en redonda | Arco en redonda | Arco en redonda | Arco en redonda |
Longitud total | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm |
⌀ del cabezal | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 10 mm |
Material de corte | MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD TiAlN |
Grado de finura de dentado | medio | muy fino | muy grueso (NE / AL) | medio | basto | basto | medio |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm |