{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Cilindro sin dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540220 A1625 | |
EAN / GTIN | 4062406584801 | |
Número del fabricante | 540220 A1625 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango GARANT Master Uni – medio, MD, Tipo: A1625
a petición
En stock
26 piezas en stock
53,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
41,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
64,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal |
Longitud total | 65 mm | 70 mm | 65 mm |
⌀ del cabezal | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Grado de finura de dentado | medio | medio | medio |
Tipo de dentado | Dentado desigual | con dentado cruzado | Dentado desigual |
Serie | GARANT Master Uni | Dentado Z7 | GARANT Master Uni |
Longitud de cabeza | 25 mm | 25 mm | 25 mm |