{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Gota | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 13 mm | |
Longitud total | 53 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540220 E0813 | |
EAN / GTIN | 4062406586621 | |
Número del fabricante | 540220 E0813 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango GARANT Master Uni – medio E0813
a petición
En stock
10 piezas en stock
23,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
17,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
28,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Gota | Gota | Gota |
Longitud total | 53 | 60 | 53 |
⌀ del cabezal | 8 | 8 | 8 |
Grado de finura de dentado | medio | medio | medio |
Tipo de dentado | Dentado desigual | con dentado cruzado | Dentado desigual |
Serie | GARANT Master Uni | Dentado Z7 | GARANT Master Uni |
Longitud de cabeza | 13 | 15 | 13 |