{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 16 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540220 AS0616 | |
EAN / GTIN | 4062406586317 | |
Número del fabricante | 540220 AS0616 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango GARANT Master Uni – medio AS0616
a petición
En stock
56 piezas en stock
23,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
26,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
257 piezas en stock
17,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
28,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
26,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
⌀ del cabezal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD TiAlN | HM DLC |
Grado de finura de dentado | medio | muy grueso (NE / AL) | medio | medio | muy basto |
Serie | GARANT Master Uni | Dentado Z9 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 |