{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | E0813 | |
Descripción de la forma | Gota | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 15 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540750 E0813 | |
EAN / GTIN | 4045197967343 | |
Número del fabricante | 540750 E0813 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz E0813
a petición
En stock
50 piezas en stock
17,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
23,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
28,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 60 mm | 53 mm | 53 mm |
⌀ del cabezal | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | Dentado desigual | Dentado desigual |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Dentado Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 15 mm | 13 mm | 13 mm |