{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z9 | |
Dentado abreviatura | Z9 | |
Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) | |
Material de corte | MD | |
Forma | D1210 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 10 mm | |
Longitud total | 51 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540709 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197522511 | |
Número del fabricante | 540709 D1210 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango Z9 − muy grueso (NE / AL) D1210
a petición
En stock
30 piezas en stock
32,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
86 piezas en stock
31,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
31,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola | Bola |
Longitud total | 51 | 51 | 51 |
⌀ del cabezal | 12 | 12 | 12 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) | fino | medio |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 10 | 10 | 10 |