{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | AS1625 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 70 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540750 AS1625 | |
EAN / GTIN | 4045197723499 | |
Número del fabricante | 540750 AS1625 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz AS1625
a petición
En stock
1 piezas en stock
44,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
67,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
61,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal |
Longitud total | 70 | 65 | 65 |
⌀ del cabezal | 16 | 16 | 16 |
Grado de finura de dentado | medio | muy grueso (NE / AL) | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 | 25 | 25 |