Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz C0820

Número de artículo: 540750 C0820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
356 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado Z7
Dentado abreviatura Z7
Tipo de dentado con dentado cruzado
Grado de finura de dentado medio
Material de corte MD
Forma C0820
Descripción de la forma Esferocilíndrica (WRC)
⌀ del cabezal 8 mm
Longitud de cabeza 19 mm
Longitud total 63 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 540750 C0820
EAN / GTIN 4045197723512
Número del fabricante 540750 C0820

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

⌀ vástago 6 mm.
Las fresas pequeñas con mango cilíndrico HOLEX se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Forma esferocilíndrica (WRC).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.