{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | H0820 | |
Descripción de la forma | Llama | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 19 mm | |
Longitud total | 64 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540750 H0820 | |
EAN / GTIN | 4045197967350 | |
Número del fabricante | 540750 H0820 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz H0820
a petición
En stock
64 piezas en stock
32,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
50,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
41,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Llama | Llama | Llama |
⌀ del cabezal | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Grado de finura de dentado | medio | medio | medio |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | Dentado desigual | Dentado desigual |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Dentado Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Longitud de cabeza | 19 mm | 20 mm | 20 mm |