{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | C1625 | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 70 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540750 C1625 | |
EAN / GTIN | 4045197723543 | |
Número del fabricante | 540750 C1625 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz C1625
a petición
En stock
321 piezas en stock
47,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
67,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
63,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | Esferocilíndrico | Esferocilíndrico |
Longitud total | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ del cabezal | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Material de corte | MD | HM AlCrN | HD AlTiN |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 mm | 25 mm | 25 mm |