{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | D0605 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 4,7 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540750 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197723550 | |
Número del fabricante | 540750 D0605 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz, MD, Tipo: D0605
a petición
En stock
72 piezas en stock
17,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
22,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
22,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
20,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
22,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
26,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola | Bola | Bola | Bola | Bola |
Longitud total | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ del cabezal | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material de corte | MD | MD | MD | MD | MD | MD TiAlN |
Grado de finura de dentado | medio | fino | basto | basto | medio | medio |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |