{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | M1020 | |
Descripción de la forma | Cono de punta | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 64 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540750 M1020 | |
EAN / GTIN | 4045197723703 | |
Número del fabricante | 540750 M1020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz M1020
a petición
En stock
201 piezas en stock
25,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
92 piezas en stock
34,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
42,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
40,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
95 piezas en stock
33,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta |
Longitud total | 64 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ del cabezal | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Grado de finura de dentado | medio | basto | muy fino | medio | medio |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z1 | Dentado Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |