{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z acero | |
Dentado abreviatura | Acero Z | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | D1210 | |
Shape description | Bola | |
⌀ del cabezal | 12,7 mm | |
Longitud de cabeza | 11 mm | |
Longitud total | 56 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540740 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197804853 | |
Número del fabricante | 540740 D1210 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |