{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z acero | |
Dentado abreviatura | Acero Z | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Schneidstoff | MD | |
Form | L1020 | |
Shape description | Cono en redonda | |
⌀ del cabezal | 9,6 mm | |
Longitud de cabeza | 30 mm | |
Longitud total | 76 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540740 L1020 | |
EAN / GTIN | 4045197804938 | |
Número del fabricante | 540740 L1020 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |