{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z acero | |
Dentado abreviatura | Acero Z | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | D1009 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 9,6 mm | |
Longitud de cabeza | 8 mm | |
Longitud total | 54 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540740 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197804846 | |
Número del fabricante | 540740 D1009 |