Fresa con mango Z acero − grueso, MD, Tipo: F0618

Número de artículo: 540740 F0618
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado Z acero
Dentado abreviatura Acero Z
Grado de finura de dentado basto
Material de corte MD
Forma F0618
Descripción de la forma Arco en redonda
⌀ del cabezal 6 mm
Longitud de cabeza 18 mm
Longitud total 50 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 540740 F0618
EAN / GTIN 4045197804860
Número del fabricante 540740 F0618
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
GG(G)
 

Descripción

Ejecución:

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se alcanza una elevada calidad en la superficie. ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de acero y acero colado.