Fresa de avance elevado 7792VX, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 100/9mm

Número de artículo: 221908 100/9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 100 mm
Número de filos Z 9
Ejecuciones de mangos con taladro
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 79 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 2,5 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 32 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 179 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 198 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,22 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 78,3 mm
Tamaño de plaquita 12
Plaquita de corte adecuada XD.. 1205
Tornillo para plaquita 229919 (T15; 3,1Nm)
Ángulo de ajuste κ 12 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221908 100/9
EAN / GTIN 4059782503779
Número del fabricante 5666144

Descripción

Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificada, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado 7792VX, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 100/9mm

Fresa de avance elevado 7792VX, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 100/9mm

a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
896,78 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
376,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
524,53 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping
Longitud total Ltot 50 mm 50 mm 50 mm
Ejecuciones de mangos con taladro con taladro con taladro
⌀ D3 79 mm 88 mm 88 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,22 grados 0,57 grados 0,57 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 78,3 mm 84,94 mm 84,94 mm
Fz Helix 0,7 0,7 0,7