{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Longitud total Ltot | 32 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 65 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,59 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 24,3 mm | |
Tamaño de plaquita | 09 | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 0904 | |
Tornillo para plaquita | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 13 grados | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221908 40/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058569 | |
Número del fabricante | 5667475 | |
Manufacturer | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |