{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 73 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 3,5 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 173 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 198 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,28 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 72,3 mm | |
Tamaño de plaquita | 16 | |
Plaquita de corte adecuada | XE.. 1605 | |
Tornillo para plaquita | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 16 grados | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221908 100/8 | |
EAN / GTIN | 4059782504585 | |
Número del fabricante | 5659956 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado 7792VX 100/8 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
802,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
483,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
586,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 |
Ángulo de ajuste κ | 16 | 9 | 16 |
Empleo de fresa | Fresado circular ;Plunging ;Ramping | Fresado circular ;Ramping ;Plunging | Plunging ;Ramping ;Plunging |
Longitud total Ltot | 50 | 50 | 63 |
⌀ de corte DC | 100 | 100 | 100 |
Longitud de rampa L para αmáx. | 72,3 | 83,5 | 81,07 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |