{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 98 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 3,5 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 223 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 248 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,21 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 97,3 mm | |
Tamaño de plaquita | 16 | |
Plaquita de corte adecuada | XE.. 1605 | |
Tornillo para plaquita | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 16 grados | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221908 125/10 | |
EAN / GTIN | 4059782504271 | |
Número del fabricante | 5661028 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado 7792VX 125/10 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
1.006,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
397,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
625,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 40 | 40 | 40 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 125 | 125 | 125 |
⌀ D3 | 98 | 113 | 113 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 223 | 238 | 238 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |