{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 2,5 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 105 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 124 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,42 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 41,3 mm | |
Tamaño de plaquita | 12 | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 1205 | |
Tornillo para plaquita | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 12 grados | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221908 63/5 | |
EAN / GTIN | 4059782505131 | |
Número del fabricante | 5657235 |