Fresa de avance elevado 7792VX 50/5 mm

Número de artículo: 221908 50/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con taladro
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 35 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,5 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 85 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 98 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,42 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 34,3 mm
Tamaño de plaquita 09
Plaquita de corte adecuada XD.. 0904
Tornillo para plaquita 229918 (T15; 2,1Nm)
Ángulo de ajuste κ 13 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221908 50/5
EAN / GTIN 4059782505278
Número del fabricante 5656914

Descripción

Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificada, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado 7792VX 50/5 mm

Fresa de avance elevado 7792VX 50/5 mm

a petición
En stock
1 piezas en stock
518,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
330,33 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
292,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
333,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
340,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 5 5 5 5 5
Plaquita de corte adecuada XD.. 0904 XD.. 09T308 XDM.090416 XOMU094812 ANGX10T308ZE.R
Ejecuciones de mangos con taladro con taladro con perforación con perforación con perforación
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 98 98 98 98 98
Ángulo de rampa αmáx. 0,42 0,51 0,97 0,92 0,47
Longitud de rampa L para αmáx. 34,3 33,5 35,43 37,55 42,4
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10)