X.LT..ER-D41, X400, Tamaño de plaquita: 09mm

Número de artículo: 221925 09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,41 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,68 € / Unidad
a petición
En stock
161 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLW090408-SR-D
Tamaño de plaquita 09
Tipo ST1400
Radio angular 0,8 mm
Clase X400
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 2,01 mm
Avance fz por diente 0,2 mm - 1,8 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221925 09
EAN / GTIN 4059782506404
Número del fabricante 5652239

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
110
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.