{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | XDLW120508-SR-D | |
Tamaño de plaquita | 12 | |
Tipo | ST1400 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | X400 | |
Material de corte | MD | |
Radio de programación para ap máx. | 2,5 mm | |
Avance fz por diente | 0,2 mm - 1,8 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 221925 12 | |
EAN / GTIN | 2050002058590 | |
Número del fabricante | 5651223 |