Fresa de avance elevado 7792VX 66/4 mm

Número de artículo: 221908 66/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 66 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con taladro
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 45 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 2,5 mm
Longitud total Ltot 45 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 111 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 130 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,39 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 44,3 mm
Tamaño de plaquita 12
Plaquita de corte adecuada XD.. 1205
Tornillo para plaquita 229919 (T15; 3,1Nm)
Ángulo de ajuste κ 12 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221908 66/4
EAN / GTIN 4059782504479
Número del fabricante 5660064

Descripción

Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificada, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra