XDPT..ER-D41, X500, Tamaño de plaquita: 12mm

Número de artículo: 221939 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,20 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,83 € / Unidad
a petición
En stock
246 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDPT120508-ER-D41
Tamaño de plaquita 12
Tipo UNI
Radio angular 0,8 mm
Clase X500
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 2,5 mm
Avance fz por diente 0,15 mm - 1 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221939 12
EAN / GTIN 2050002058729
Número del fabricante 6010772

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.