Fresa de avance elevado 7792VX 80/6 mm

Número de artículo: 221908 80/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 80 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con taladro
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 53 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 3,5 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 133 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 158 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,38 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 52,3 mm
Tamaño de plaquita 16
Plaquita de corte adecuada XE.. 1605
Tornillo para plaquita 229920 (TP20; 7,6Nm)
Ángulo de ajuste κ 16 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221908 80/6
EAN / GTIN 4059782503533
Número del fabricante 5667006

Descripción

Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificada, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado 7792VX 80/6 mm

Fresa de avance elevado 7792VX 80/6 mm

a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
674,02 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
290,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
290,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ de perforación de asiento 27 mm 27 mm 27 mm
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping
Longitud total Ltot 50 mm 50 mm 50 mm
Plaquita de corte adecuada XE.. 1605 RD..1604 RD..1604
Ejecuciones de mangos con taladro con taladro con perforación
⌀ D3 53 mm 64 mm 64 mm
Fz Helix 0,7 0,7 0,7