{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 66 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 2,5 mm | |
Longitud total Ltot | 45 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 111 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 130 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,39 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 44,3 mm | |
Tamaño de plaquita | 12 | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 1205 | |
Tornillo para plaquita | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 12 grados | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221908 66/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058583 | |
Número del fabricante | 5660065 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fresa de avance elevado 7792VX 66/5 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
579,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
320,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
378,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Fresado circular ;Plunging ;Ramping | Fresado circular ;Ramping ;Plunging | Plunging ;Ramping ;Plunging |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 1205 | XDM.120516 | XOMU146715 |
⌀ de corte DC | 66 | 66 | 66 |
⌀ D3 | 45 | 50 | 50 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 130 | 130 | 130 |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 | 0,8 |