Fresas copiadoras y de planear indexadas 100/9 mm

Número de artículo: 212018 100/9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 100 mm
Número de filos Z 9
Ejecuciones de mangos con taladro
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 88 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 32 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 188 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 198 mm
Fresado circular de taladro ap 4 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,57 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 84,94 mm
Plaquita de corte adecuada RPK.1204M0T
Juego tornillo para plaquita reversible 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Ángulo de ajuste κ 15 - 30 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212018 100/9
EAN / GTIN 4062406576684
Número del fabricante 212018 100/9

Descripción

Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

ap max = 6,0 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas copiadoras y de planear indexadas  100/9 mm

Fresas copiadoras y de planear indexadas 100/9 mm

a petición
En stock
11 piezas en stock
521,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
373,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo de ajuste κ 15 - 30 15 - 27
Empleo de fresa Fresado circular ;Ramping Fresado circular ;Ramping
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada RPK.1204M0T RD..12T3
⌀ D3 88 88
Longitud de rampa L para αmáx. 84,94 84,94
Fz Helix 0,7 0,7

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra