RPKT 1204MOT, HB7635, Tipo: UNI

Número de artículo: 212062 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,60 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,00 € / Unidad
a petición
En stock
4.242 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RPKT 1204MOT
Tipo UNI
Clase HB7635
Material de corte MD
Número de cambios/cortes 6
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212062 UNI
EAN / GTIN 4062406390419
Número del fabricante 212062 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
330
Acero < 750 N/mm²
P
255
Acero < 900 N/mm²
P
210
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
130
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Para poder utilizar los seis filos no se debe sobrepasar un ap de 3 mm.