Plaquita de corte de fresado RPKW1204MOT, para fresas copiadoras y de planear, HB7515, Tipo: ST1400

Número de artículo: 212054 ST1400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,85 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,21 € / Unidad
a petición
En stock
6.044 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RPKW 1204MOT
Tipo ST1400
Clase HB7515
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,35 mm
Número de cambios/cortes 6
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212054 ST1400
EAN / GTIN 4062406390372
Número del fabricante 212054 ST1400
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
330
Acero < 900 N/mm²
P
260
Acero < 1100 N/mm²
P
230
Acero < 1400 N/mm²
P
180
GG(G)
K
220
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Para poder utilizar los seis filos no se debe sobrepasar un ap de 3 mm.