Fresas copiadoras y de planear indexadas, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 125/10mm

Número de artículo: 212018 125/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 125 mm
Número de filos Z 10
Ejecuciones de mangos con taladro
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 113 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 40 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 238 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 248 mm
Fresado circular de taladro ap 4 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,44 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 109,94 mm
Plaquita de corte adecuada RPK.1204M0T
Juego tornillo para plaquita reversible 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Ángulo de ajuste κ 15 - 30 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212018 125/10
EAN / GTIN 4062406576691
Número del fabricante 212018 125/10

Descripción

Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

ap max = 6,0 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas copiadoras y de planear indexadas, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 125/10mm

Fresas copiadoras y de planear indexadas, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 125/10mm

a petición
En stock
26 piezas en stock
628,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
400,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 10 10
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping
Longitud total Ltot 63 mm 63 mm
Plaquita de corte adecuada RPK.1204M0T RD..12T3
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 238 mm 238 mm
Longitud de rampa L para αmáx. 109,94 mm 109,94 mm
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10)