Fresa copiadora (RD..12) 0° negativo, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 100/9mm

Número de artículo: 212145 100/9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 100 mm
Número de filos Z 9
Ejecuciones de mangos con taladro
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 88 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 32 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 188 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 198 mm
Fresado circular de taladro ap 2,5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,57 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 84,94 mm
Plaquita de corte adecuada RD..12T3
Juego tornillo para plaquita reversible 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Juego de tornillos de seguridad 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ángulo de ajuste κ 15 - 27 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212145 100/9
EAN / GTIN 4045197192820
Número del fabricante 212145 100/9

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
  • Alta precisión de concentricidad y planeidad.
  • Nuevo posicionamiento de forma continua en caso de desgaste de los cantos de corte.

Atención:

En caso de utilizar las plaquitas de corte con geometría positiva no se pueden emplear los tornillos y arandelas de seguridad.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
ap máx = 2,5 mm.